PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklingen-Satz 25-teilig in Rolltasche

  • ERIKS:23081980
  • Hersteller:1403385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wechselklingen-Satz 25-teilig, mit 2-Komponenten-Griff

Ausführung: Lieferung mit Kunstleder-Rolltasche.


1 Teleskop-Handgriff
1 2-Komponentengriff
3 Kombiklingen Schlitz/Kreuzschlitz 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4 mm/PH 0; 3,5 x 0,5 mm/PH 1
1 Kombiklinge Kreuzschlitz PZ 0/PZ 1
2 Kombiklingen Innensechskant SW 1,5/SW 2; SW 2,5/SW 3
2 Kombiklingen TORX® T 6/T 7; T 8/T 9
4 Klingen Schlitz 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
2 Klingen Kreuzschlitz PZ 0; 2
3 Klingen Innensechskant SW 4; 5; 6
4 Klingen TORX® T 10; 15; 20; 25
1 Klinge Vierkant-Ahle
1 Phasenprüfer, einpolig
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
31
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
1
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
5
Anzahl Torx-Schraubendreher
6