




CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Pozidriv |
Grösse | 0 |
Klingenlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewicht | 29.5 g |