PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklingen für Innensechskantschrauben PB 225.D 8

  • ERIKS:23064930
  • Hersteller:1438241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wechselklingen für Innensechskant-Schrauben, für PB 225 A, 8324 A, 8325 A, 8326 A, 9326 A
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Maß
8 mm
Klingenlänge
200 mm