PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklingen für Innensechskantschrauben PB 225.D 6

  • ERIKS:23064929
  • Hersteller:1438233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wechselklingen für Innensechskant-Schrauben, für PB 225 A, 8324 A, 8325 A, 8326 A, 9326 A
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Maß
6 mm
Klingenlänge
180 mm