PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklingen für Innensechskantschrauben PB 225.D 5

  • ERIKS:23064928
  • Hersteller:1438225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wechselklingen für Innensechskant-Schrauben, für PB 225 A, 8324 A, 8325 A, 8326 A, 9326 A
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Maß
5 mm
Klingenlänge
160 mm