PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklinge PZ1x190mm

  • ERIKS:23078872
  • Hersteller:1437524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
1
Klingenlänge
110 mm
Gesamtlänge
190 mm
Gewicht
39 g