PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklinge PB 215.M-180

  • ERIKS:23081864
  • Hersteller:1437961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
mit Magnet-Bithalter für PrecisionBits C6, für Wechselgriffe PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A, 9320 A
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Anschlussmaß
1/4