PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Wechselklinge mit 1/4" Vierkantanschluss für Steckschlüssel PB 215 V 1/4

  • ERIKS:11830737
  • Hersteller:1436807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
mit Vierkant-Anschluss 1/4" für Steckschlüssel-Einsätze,für Wechselgriffe PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A, 9320 A
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS