




CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Phillips PH |
Grösse | 0 |
Klingenlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewicht | 29.5 g |