PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Splintentreiber 3mm/150x10mm

  • ERIKS:23077529
  • Hersteller:1476027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Splintentreiber

Ausführung: DIN 6450 D, aus achtkantigem Werkzeugstahl, zylindrische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
3 mm