PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenziehersatz PB 5538.SL

  • ERIKS:14481586
  • Hersteller:1401405
Image 1
vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation, geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, schlanker Griff mit hautfreundlichem, griffigem Elastomer- Mantel und Polypropylen-Kern, zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS