PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher VDE Pozidriv PB 5192.SL 1-80

  • ERIKS:14909303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm
Gesamtlänge
175 mm
Griffausführung
Classic VDE Slim
VDE geprüft
Ja
Gewicht
33 g