PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher TX® PB 5400.9-70

  • ERIKS:23081918
  • Hersteller:1406578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Torx®-Schrauben, schlanker Griff mit hautfreundlichem, griffigem Elastomer- Mantel und Polypropylen-Kern, zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Größe (TX)
9
VDE geprüft
Ja