PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher TX® PB 5400.6-60

  • ERIKS:23081914
  • Hersteller:1406545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Torx®-Schrauben, schlanker Griff mit hautfreundlichem, griffigem Elastomer- Mantel und Polypropylen-Kern, zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Größe (TX)
6
VDE geprüft
Ja