PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PZ PB 8192.S3-150

  • ERIKS:14909104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
3
Klingenlänge
150 mm
Gesamtlänge
27 mm
Griffausführung
SwissGrip
Gewicht
157 g