PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PZ PB 8192.S2-100

  • ERIKS:14909103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
210 mm
Griffausführung
SwissGrip
Gewicht
101 g