PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PH PB 8192.4-200

  • ERIKS:11830848
  • Hersteller:1408673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pozidriv, Spitze nach DIN ISO 8764-1:2000-12
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
4
Klingenlänge
200 mm
Gesamtlänge
330 mm
Griffausführung
SwissGrip
Gewicht
221 g