PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PH PB 190.2-400/7

  • ERIKS:23082108
  • Hersteller:1420280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Phillips, Spitze nach DIN ISO 8764-1:2000-12
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
2
Klingenlänge
400 mm
Gesamtlänge
510 mm
Griffausführung
Classic
Gewicht
185 g