PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PH PB 190.00-60

  • ERIKS:23078834
  • Hersteller:1420009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Phillips, Spitze nach DIN ISO 8764-1:2000-12
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
00
Klingenlänge
60 mm
Gesamtlänge
135 mm
Griffausführung
Classic
Gewicht
14 g