PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PB 5192.SL 2-100

  • ERIKS:14909304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
205 mm
Griffausführung
Classic VDE Slim
VDE geprüft
Ja
Gewicht
60 g