PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenzieher PB 5100.00-45/2

  • ERIKS:23079134
  • Hersteller:1406008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Schlitzschrauben, nach DIN 7437, schlanker Griff mit hautfreundlichem, griffigem Elastomer- Mantel und Polypropylen-Kern, zum schnellen Drehen, für feine Abstimmarbeiten, platzsparend
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Klingenbreite
2 mm
Klingenlänge
40 mm