




CHF 16.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Phillips PH |
Grösse | 2 |
Klingenlänge | 150 mm |
Gesamtlänge | 255 mm |
Griffausführung | SwissGrip |
Gewicht | 86 g |