PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubenz.PH PB 6190.00-60

  • ERIKS:23078938
  • Hersteller:1440163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Phillips, Spitze nach DIN ISO 8764-1:2000-12
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
0
Klingenlänge
60 mm
Gesamtlänge
120 mm
Griffausführung
multicraft
Gewicht
12 g