




CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Phillips PH |
Grösse | 2 |
Klingenlänge | 300 mm |
Gesamtlänge | 410 mm |
Griffausführung | SwissGrip |
Gewicht | 156 g |