




CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Phillips PH |
Grösse | 2 |
Klingenlänge | 250 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Griffausführung | SwissGrip |
Gewicht | 141 g |