

CHF 9.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Phillips PH |
Grösse | 1 |
Klingenlänge | 30 mm |
Gesamtlänge | 75 mm |
Griffausführung | Classic |
Gewicht | 33 g |