PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher Stubby Schlitz 4x0,6x 30mm Classic

  • ERIKS:23080024
  • Hersteller:1413715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vergaser-Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Klingenbreite
4 mm
Klingenlänge
30 mm