PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher Stubby PH1x 30mm Classic

  • ERIKS:23082127
  • Hersteller:1421528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit balligem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
1
Klingenlänge
30 mm
Gesamtlänge
75 mm
Griffausführung
Classic
Gewicht
33 g