Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.
4 Schraubendreher Schlitz 3; 3,5; 4; 5,5 mm2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2CHF 70.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |