PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz ESD mit Wechselklingen 10-teilig in Rolltasche

  • ERIKS:11830853
  • Hersteller:1403617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind.



Ausführung: Mit balligem, gummiertem 2-Komponentengriff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Lieferung in Rolltasche.

Anwendung: Elektrostatisch ableitend, schützend für empfindliche Elektronikbauteile, für ESD sichere Arbeitsplätze.
1 ESD-Handgriff
2 ESD-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,5 mm
4 Klingen Schlitz 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
2 Klingen Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Klinge Vierkant-Ahle
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.95/ Satzexkl. MwSt

CHF 101.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6