PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz 6-teilig Torx im Wandhalter SwissGrip

  • ERIKS:23080128
  • Hersteller:1409663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher-Satz für TORX®

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Lieferung im Wandhalter.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Anzahl Torx-Schraubendreher
6