PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz PH im Wandhalter Multicraft

  • ERIKS:23082235
  • Hersteller:1442193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4; 5,5; 8 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
Lieferung mit Wandhalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6