PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz PH im Wandhalter Classic

  • ERIKS:23082152
  • Hersteller:1411347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2
Lieferung mit Wandhalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS