PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher-Satz 4-teilig PZ im Wandhalter Classic

  • ERIKS:23082151
  • Hersteller:1411388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.


4 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0; 1; 2; 3
Lieferung mit Wandhalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Gesamtzahl der Werkzeuge
4