PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8400 T8x 60mm SwissGrip

  • ERIKS:23080112
  • Hersteller:1409200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für TORX® SwissGrip

Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz.



Aus hochlegiertem Federstahl, m it gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Größe (TX)
8