PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8205 Innensechskant 5x140mm SwissGrip

  • ERIKS:23080104
  • Hersteller:1409036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Sechskant

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Maß
5 mm
Klingenlänge
140 mm