Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.
Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. B eständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen . Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.
CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Pozidriv |
Grösse | 3 |
Klingenlänge | 150 mm |
Gesamtlänge | 270 mm |
Griffausführung | SwissGrip |
Gewicht | 146 g |