PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8190 PH2x100mm SwissGrip

  • ERIKS:23080089
  • Hersteller:1408426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. B eständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen . Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
205 mm
Griffausführung
SwissGrip
Gewicht
72 g