PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8190 PH0x 60mm SwissGrip

  • ERIKS:23080087
  • Hersteller:1408400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. B eständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen . Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
0
Klingenlänge
60 mm
Gesamtlänge
140 mm
Griffausführung
SwissGrip
Gewicht
23 g