PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8100 Schlitz 3,5x0,5x 90mm SwissGrip

  • ERIKS:23080077
  • Hersteller:1408012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerter Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. B eständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Klingenbreite
3.5 mm
Klingenlänge
90 mm