PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 6192 PZ1x 80mm Multicraft

  • ERIKS:23078923
  • Hersteller:1440528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.



Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm
Gesamtlänge
175 mm
Griffausführung
multicraft
Gewicht
60 g