PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 6100 Schlitz 4 x0,6x100mm Multicraft

  • ERIKS:23080042
  • Hersteller:1440080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerter Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Klingenbreite
4 mm
Klingenlänge
100 mm