PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 5192 VDE PZ2x100mm Classic

  • ERIKS:23078696
  • Hersteller:1406214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. M it weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
205 mm
Griffausführung
Classic VDE
VDE geprüft
Ja
Gewicht
72 g