Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. M it weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.
CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Schraubsystem | Phillips PH |
Grösse | 0 |
Klingenlänge | 60 mm |
Gesamtlänge | 150 mm |
Griffausführung | Classic VDE |
VDE geprüft | Ja |
Gewicht | 23 g |