PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schraubendreher 190 PH4x200mm Classic

  • ERIKS:23078796
  • Hersteller:1420363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.



Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
4
Klingenlänge
200 mm
Gesamtlänge
330 mm
Griffausführung
Classic
Gewicht
261 g