Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch stiftgeführte Scheibenfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze, flach und gewölbt, sind auswechselbar. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau.
Mit fest verbundenem Glasfaserstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff.
CHF 118.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PB SWISS TOOLS |
Durchmesser | 40 mm |
Material Stiel | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |