PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schonhammer mit Glasfaserstiel rückschlagfrei 35mm

  • ERIKS:23075957
  • Hersteller:1174234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schonhammer, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch stiftgeführte Scheibenfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze, flach und gewölbt, sind auswechselbar. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau.

Mit fest verbundenem Glasfaserstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Durchmesser
35 mm
Material Stiel
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)