PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Schlitzschraubenzieher PB 8128.1,5-40ESD

  • ERIKS:14909255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Klingenbreite
1.5 mm
Klingenlänge
40 mm
Blattdurchmesser
2.5 mm