Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Körner 140x14mm

  • ERIKS:23077195
  • Hersteller:1470137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Körner

Ausführung: Aus achtkantigem Werkzeugstahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.

DIN 7250, extraschlanke, konische Dornform.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Typ
Körner
Länge
140 mm
Gewicht
137 g