Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Körner 120x10mm

  • ERIKS:23077188
  • Hersteller:1470111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Körner

Ausführung: Aus achtkantigem Werkzeugstahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.

DIN 7250, extraschlanke, konische Dornform.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Typ
Körner
Länge
120 mm
Gewicht
63 g